Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, transparent links 1FB, 6-reihig CTT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-70178850
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052345R9999
EAN/GTIN:
     4011617523451
Suchbegriffe:
Verteilertür
Wandgehäuse
Wandverteiler
verteilertür

Tür, transparent links 1FB, 6-reihig CTT16

ComfortLine transparente Tür ohne Schloss für den Zähler- und Wandschrank sowie Kleinverteiler in der Farbe: RAL 9016.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
248 mm
Höhe:
921 mm
Tiefe:
14 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 143,50*
€ 178,03*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,95*
€ 178,65*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 146,99*
€ 181,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,95*
€ 183,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 185,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.