Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23774M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23774M
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23774M
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70177193
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23774M
EAN/GTIN:
     4015153666030
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23774M

Modulbausatz in tiefer Bauform für 3xNH00,7xNH000 oder 16xD02-Elemente für 60mm Sammelschienen 5-polig vorbereitet,perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,Einbaumaß 32mm nur mit FST603NAb Gehäusetiefe 210mm für NT/ST-Profile
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
40 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 166,75*
€ 204,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,69*
€ 205,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 213,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.