Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter f.vertikale Verbind. FZ775A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ775A Elektrogehäusezubehör
Hager FZ775A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-70175384
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ775A
EAN/GTIN:
     3250610701614
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
19 zoll bürstenleiste

Adapter f.vertikale Verbind. FZ775A

Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken.Verbindungssätze für 2 Schränke übereinander oder Schrank auf Anschlusssockel, Tiefe 275 und 400 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 48,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,63*
€ 49,03*
€ 4,98*
ab € 38,49*
€ 50,34*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,62*
€ 51,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,71*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.