|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70173359 Herst.-Nr.: MTSC32535 EAN/GTIN: 4015153529809 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul tief 3FB/2RE MTSC32535 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,750 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger,GST40N (L1-L3,N + PE),Höhe 300 mm,Bemessungsstrom (A) 355 (285),Kupfergröße L1-3 2 x12 x5 mm,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,40 mm Schienenabstand,Sammelschienen-Bausatz in tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger GST40N mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Inkl,gewinkeltemAbdeckungshalter FAH5N2,Einbaumaß 70 mm,Geeignet für NH-Sicherungslasttrennschalter,Gr,NH00 und NH1, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 294 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 112 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 159,69* | € 164,88* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 160,20* | € 165,39* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,20* | € 171,74* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 166,38* | € 171,94* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 186,13* | € 192,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|