|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70173222 Herst.-Nr.: MTSC13735 EAN/GTIN: 4015153577640 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienen-Modul tief 1FB/3RE MTSC13735 Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,Ausführung für tiefe Module mit Sammelschienenträger FST703N (L1-L3),FST601N (N + PE),Höhe 450 mm,Bemessungsstrom (A) 355 (285),Kupfergröße L1-3 12 x10 mm,Polzahl 5,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,60 mm Schienenabstand,Einbaumaß 32/70 mm und N/PE,Sammelschienen-Bausatz in flacher (MF,und MX,) oder tiefer (MT) Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1-3,NH00,NH000 sowie D02-Reitersicherungselemente und,NH00-Sicherungslastschaltleisten und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder,ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Einbaumaß 70 mm,Geeignet für NH-Sicherungslasttrennschalter,Gr,000/00/NH1-3 und NH00-Sicherungslastschaltleisten, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 337 mm | Breite: | 246 mm | Tiefe: | 37 mm | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 209,07* | € 257,52* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 210,83* | € 258,14* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,64* | € 260,09* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 239,74* | € 293,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|