Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Seitenwand Schaltschrank
>
Artikel
Seitenwand Raster12,BH8,T400mm PPEB1836
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-70172215
Hersteller:
Striebel & John
Herst.-Nr.:
1STQ007577A0000
EAN/GTIN:
8015646784179
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand Raster12,BH8,T400mm PPEB1836
Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
291 mm
Höhe:
1804 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Verteilungs- und Sicherungsmaterial
>
Zählerplatz- und Verteilersysteme
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 75,06*
€ 96,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 99,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 80,23*
€ 105,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Abdeckung, 100 x 100 x 100mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008109A0000
€ 36,32*
Zubehör
ABB Adapter, 20 x 20 x 25mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008121A0000
€ 23,97*
Zubehör
ABB Adapter, 20 x 20 x 25mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008122A0000
€ 23,97*
Zubehör
ABB Adapter, 20 x 20 x 25mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008120A0000
€ 30,56*
Zubehör
ABB Adapter, 20 x 25 x 0.02mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008119A0000
€ 23,95*
Zubehör
ABB Klemme, 940 x 440 x 2mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ007684A0000
€ 74,07*
Zubehör
ABB Montageplatte, 581 x 581 x 13.5mm, für Modulare Platinen - System Pro E Power PTBB
ABB
1STQ009179A0000
€ 73,52*
Zubehör
ABB PCFM Kreuzstreben B. 47.5mm H. 1000mm L. 47.5mm Galvanisierter Stahl für PCFM1000
ABB
1STQ007043A0000
€ 69,02*
Zubehör
ABB PCFM Kreuzstreben B. 47.5mm H. 1250mm L. 47.5mm Galvanisierter Stahl für PCFM1250
ABB
1STQ007044A0000
€ 79,52*
Zubehör
ABB Profil, 170 x 1180 x 16.5mm, für Hauptverteilerschränke
ABB
1STQ008058A0000
€ 73,99*
Zubehör
ABB PUPM Kreuzstreben B. 47.5mm H. 1800mm L. 47.5mm Galvanisierter Stahl für PUPM1800
ABB
1STQ007033A0000
€ 324,39*
Zubehör
ABB Sammelschienenzubehör, für Sammelschiene
ABB
2CPX068735R9999
€ 11,97*
Zubehör
ABB Schraub, für Modulare Platinen - System Pro E Power 1STQ
ABB
1STQ009183A0000
€ 36,69*
Zubehör
Abschlussprofil horizontal 3-feldbreit, 2St. PPFH0750 (VE2)
Striebel & John
1STQ009398A0000
€ 58,26*
Zubehör
Abschlussprofil horizontal 4-feldbreit, 2St. PPFH1000 (VE2)
Striebel & John
1STQ008057A0000
€ 65,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.