Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19211
Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19211
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70169219
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z19211
EAN/GTIN:
     4015153664555
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld abn

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res Z19211

Zählerplatz 3Pkt 1Z/Res mit sperrbarem HS,5-polig,BxH : 250x1350mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,44*
€ 177,15*
€ 4,98*
ab € 151,72*
€ 187,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 195,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,04*
€ 198,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.