Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE218SN Elektrogehäusezubehör
Hager VE218SN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-70152901
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218SN
EAN/GTIN:
     3250616450493
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Vector IP65 2x18PLE UV-stab.o.LE VE218SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung.Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,29*
€ 152,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,54*
€ 154,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,09*
€ 154,37*
€ 4,98*
ab € 131,33*
€ 158,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 164,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KN10E
€ 4,97*
Zubehör
Hager
KN10N
€ 4,81*
Zubehör
Hager
KN10P
€ 5,19*
Zubehör
Hager
KN14E
€ 5,83*
Zubehör
Hager
KN22E
€ 9,15*
Zubehör
Hager
KN22N
€ 9,00*
Zubehör
Hager
KN22P
€ 8,34*
Zubehör
Hager
KN26E
€ 10,91*
Zubehör
Hager
KN99P
€ 25,25*
Zubehör
Hager
VZ013V
€ 6,63*
Zubehör
Hager
VZ016M
€ 2,05*
Zubehör
Hager
VZ020D
€ 14,56*
Zubehör
Hager
VZ040M
€ 12,31*
Zubehör
Hager
VZ416
€ 4,58*
Zubehör
Hager
VZ050M
€ 13,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.