Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiprotokoll-I/O-Modul kompakt TBEN-L1-8DIP-8DOP-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70065214
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6814070
EAN/GTIN:
     4047101343304
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul

Multiprotokoll-I/O-Modul kompakt TBEN-L1-8DIP-8DOP-01

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230,5 mm
Höhe:
38,79999999 mm
Tiefe:
60,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profinet ein-/ausgabemodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,37*
€ 433,80*
Frei Haus
ab € 394,87*
€ 437,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 395,84*
€ 441,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 401,12*
€ 443,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,75*
€ 487,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,84*
€ 471,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.