Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement E4-V1-DB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-69263854
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäulenelement E4-V1-DB-C

Signalgebung: optisch
Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC
Stromaufnahme, max.: 32 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 40 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Blinklicht
Kalottenfarbe: klar
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,21*
€ 43,22*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,83*
€ 44,60*
€ 4,98*
ab € 36,36*
€ 48,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 37,57*
€ 50,08*
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 39,19*
€ 52,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130455
€ 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130456
€ 39,03*
Zubehör
Leuze electronic
50130457
€ 49,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130458
€ 41,73*
Zubehör
Leuze electronic
50130459
€ 48,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130460
€ 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.