Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerohr 189816


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagerohr 189816
Montagerohr 189816
Artikel-Nr.:
     6012B-69257807
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     189816
EAN/GTIN:
     4017211898162
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Montagerohr 189816

Das Montagerohr aus Kunststoff (PPS) wird für die Montage des Außenwand-Ventils verwendet. Es lässt sich auf die Mauerstärke kürzen und kann auch bei größeren Wandstärken eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Formstückverbindung:
nein
Rohrverbindung:
nein
Verlängert:
nein
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Arbeitslänge:
1000 mm
Isoliert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,37*
€ 25,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,13*
€ 29,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 34,60*
€ 53,00*
ab € 26,27*
€ 34,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,77*
€ 37,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
189815
ab € 29,56*
Ähnlich
Stiebel Eltron
189814
ab € 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.