Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x8
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x8
Artikel-Nr.:
     6012B-68876199
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6606/001/01 5x8
EAN/GTIN:
     4001796416651
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 5x8

Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
8 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,0562*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 27,50*
€ 36,18*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 47,38*
€ 60,82*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 62,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,04*
€ 73,8276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,48*
€ 61,2612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 50,36*
€ 59,9284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 48,58*
€ 57,8102
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.