Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68786767 Herst.-Nr.: 228725 EAN/GTIN: 4024163106627 |
|
|
| | |
| Verbindungsbox IP68 228725 Zur Verbindung von 5-poligen Kabeln mit einem Durchmesser zwischen 8 und 17mm. Durch die Schutzart IP68 besonders für den Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Durchgangsverdrahtung | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,42* | € 10,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,74* | € 10,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,24* | € 11,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,35* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|