Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsbox IP68 5-Polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsbox IP68 5-Polig
Verbindungsbox IP68 5-Polig
Artikel-Nr.:
     440-228725
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228725
EAN/GTIN:
     4024163106627

Verbindungsbox IP68 5-Polig

  • Marke: SLV
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 228725
  • Gewicht: 0,064 kg
  • IP-Schutzart: IP68
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: L: 3,2 cm
  • Farbe: schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,41*
€ 10,74*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,74*
€ 10,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,63*
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006394
ab € 167,91*
Zubehör
SLV
1006393
ab € 158,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.