Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Scheinwerfer schwarz 8540045050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Scheinwerfer schwarz 8540045050
LED Scheinwerfer schwarz 8540045050
Artikel-Nr.:
     6012B-68762923
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8540045050
EAN/GTIN:
     4022644421795
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED Scheinwerfer schwarz 8540045050

Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP55, ENEC, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Edelstahl: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG 11, Betriebsgerät eingebaut, mit neutralweißen LED
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,32*
€ 228,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,00*
€ 229,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 236,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,45*
€ 255,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,11*
€ 274,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.