| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0370547 Herst.-Nr.: 8540045050 EAN/GTIN: 4022644421795 |
| |
|
| | |
| Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralwei? (4000 K) Schutzklasse I, IP55, ENEC, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglanzt, alle au?eren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbestandiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebugel aus Edelstahl: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG 11, Betriebsgerat eingebaut, mit neutralwei?en LED |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, led fluter 4000k, led-baustrahler, meyer+sohn scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,22* | € 231,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 188,75* | € 232,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,49* | € 239,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,71* | € 257,87* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 226,88* | € 276,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|