Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68706269 Herst.-Nr.: 96269699 EAN/GTIN: 3607640294218 |
| |
|
| | |
| LED-Straßenleuchte 3000K URBA S 36L #96269699 LED-Straßen- und Stadtleuchte, Mini, mit LEDs, 36, Anschluss, betrieben mit 350mA, Optik: Schmale Straße. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium druckguss, in dunkelgrau texturiert. Abdeckung: Glas , flach, vergütet. Mit 8m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Funktion zur Leistungsreduktion integriert, dimmt auf 50 % herunter, aktiviert 3 Stunden vor bis 5 Stunden nach einer berechneten Mitternacht. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,12* | € 1.356,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.207,29* | € 1.357,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,45* | € 1.369,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|