Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, RGB-W 3000K 4.0102.40.42


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-68704512
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0102.40.42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, RGB-W 3000K 4.0102.40.42

Quadtratische Aufsatzblende, Schutzart IP68, V4A-Edelstahl 1.4571, 4 Multichip POW-LED, all on 17 W, CC 350mA @12 V-DC, RGB-WW warm white 3000K, warm white: 500 lm, 30° medium, Kabel: UW, 8x0, 5 qmm (3 m),
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
12 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
350 mA
Lichtaustritt:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,51*
€ 583,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 510,93*
€ 588,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,83*
€ 691,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,75*
€ 675,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,93*
€ 608,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.