| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-68704512 Herst.-Nr.: 4.0102.40.42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, RGB-W 3000K 4.0102.40.42 Quadtratische Aufsatzblende, Schutzart IP68, V4A-Edelstahl 1.4571, 4 Multichip POW-LED, all on 17 W, CC 350mA @12 V-DC, RGB-WW warm white 3000K, warm white: 500 lm, 30° medium, Kabel: UW, 8x0, 5 qmm (3 m), Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Mit Bewegungsmelder: | nein | Mit Lichtsensor: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Nennspannung: | 12 V | LED-Nennstrom bei Konstantstrom: | 350 mA | Lichtaustritt: | direkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter ip68, scheinwerfer, wibre scheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 507,60* | € 584,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,14* | € 589,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|