Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 25 mm, Öffner-Funktion PNP-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine V...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Öffner-Funktion ...
OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter Standard- und erhöhter Schaltabstand für Wechsel- oder Gleichspannung, runde Bauform. XS6-induktiver Näherungsschalter. Abmessungen M18 x 62 mm, Anschluss ...
Induktiver Näherungsschalter OsiSense XS7. Bauform 40 x 40 x 117, Schaltabstand Sn 15mm. 24-240V AC/DC, Schraubklemmen, Gehäusematerial PBT. Würfel- bzw. quaderförmige Sensoren aus Kunsstoff mit ak...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor hat ein PPS-Sensorfläche und ein Edelstahlgehäuse der Güte 303. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Öffner-Funktion NPN-Aus...