Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter DHI 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-68369001
Hersteller:
     Schnabl
Herst.-Nr.:
     31630
EAN/GTIN:
     9008439816309
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
schnabl dämmstoffhalter
dämmstoffhalter

Dämmstoffhalter DHI 30

Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
sonstige
Länge:
300 mm
Tiefenmarkierung:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,2005*
€ 91,6905*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,805*
€ 91,7955*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,011*
€ 93,561*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,49775*
€ 98,09775*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,093*
€ 102,79275*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,561*
€ 111,33759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,2305*
€ 109,7543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,80075*
€ 105,67289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,061*
€ 102,41259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,011*
€ 90,45309
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,01348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.