| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40203909 Herst.-Nr.: 31630 EAN/GTIN: 9008439316304 |
| |
|
| | |
| Zur einfachen Montage von elektrischen Betriebsmitteln, der Elektrik oder von Schalterdosen auf isolierten Decken und Wänden, Mindestsetztiefe im tragfähigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtlänge DHI + 10 mm - Dämmstoffstärke. Der Dübelteil mit 50 mm muss dabei in festem Untergrund Halt finden, gerades Eindrehen, richtige Schraubengröße und keine kraftvolle Verarbeitung. Empfohlene Schrauben: Blech- oder Spanplattenschrauben 4 mm Durchmesser, Einschraubtiefe in DHI = 10-15 mm, leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke, stufenlose Montagetiefe, hellgrau, halogenfrei, PA 6, UV-stabilisiert, Temperaturbereich: -20 Grad C bis +85 Grad C, silikonfrei, Dämmstoffstärke 21-25 cm Weitere Informationen: | | Länge: | 300 Millimeter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DHI 30 PA hellgrau, DHI30PAhellgrau, 31630, Ankerstange, DHI, Dämmstoff, Dübel mit Teller, Fassade, Isolierte Decken, Isolierung, Leuchtenmontage, Steckdübel, Stecktechnik, Styropor, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,04075* | € 91,9005* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,13525* | € 92,01525* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,951* | € 93,78075* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,788* | € 98,328* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,74275* | € 103,0425* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,98847* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|