| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67658228 Herst.-Nr.: 02520331010 EAN/GTIN: 3597470018729 |
| |
|
| | |
| Durchführungstülle schwarz DA 300/350/15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 30 mm | Bohrungsdurchmesser: | 35 mm | Für Wandstärke: | 1,5 mm | Mit Zugentlastung: | nein | Schrumpftechnik: | nein | Winkelausführung: | nein | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | CR (Chloropren-Kautschuk) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,14* | € 42,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 32,13* | € 42,99* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,03* | € 44,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,413* | € 44,543* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|