Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 150/1100-830 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 150/1100-830 W
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 150/1100-830 W
Artikel-Nr.:
     6012B-67552630
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321338
EAN/GTIN:
     4029299443059
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ 150/1100-830 W

Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse , Bemessungslichtstrom 1140 lm, Bemessungsleistung 8 W, 142 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 114,85*
€ 144,81*
€ 5,95*
ab € 115,35*
€ 145,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,84*
€ 147,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 150,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,50*
€ 156,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204430
ab € 39,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204435
ab € 39,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203034
ab € 82,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209018
ab € 48,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209022
ab € 53,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,29*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,77*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.