Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRPL-R2X115/30DA-SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRPL-R2X115/30DA-SM
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRPL-R2X115/30DA-SM
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-67552531
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860401
EAN/GTIN:
     4029299446456
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBRPL-R2X115/30DA-SM

Deckenleuchte EBRPL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1197 mm, Breite 184 mm, Höhe 74 mm, Schutzart IP20, geeignet für R-TUBE, Referenzwert UGR 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 259,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,98*
€ 259,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,62*
€ 261,67*
€ 5,95*
ab € 223,53*
€ 277,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,11*
€ 278,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0212372
ab € 4,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217864
ab € 4,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0212371
ab € 6,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0212526
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.