| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66880853 Herst.-Nr.: 12000 EAN/GTIN: 4034451120006 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe JD E14 220-240V 100W 12000 Hochvolt-Halogenlampe für Einsatz in Wand- und Deckenleuchte, glühlampenartiges Licht bei höherer Lichtausbeute und Lebensdauer, problemlos dimmbar. Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 50000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 1450 lm | Lampenspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 100 W | Sockel: | E14 | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen 100 watt, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 100w, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,22* | € 6,44* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,23* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,25* | € 6,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,37* | € 6,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,80* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|