Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlp. 220-240V E14 JD 100W 12000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-250046
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12000
EAN/GTIN:
     4034451120006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14
Scharnberger+Has.

Halogenlp.

220-240V E14 JD 100W 12000 Lichtstrom 1450lm, Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 100W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E14, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 75mm, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 100kWh,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1450 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
75 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel E14, Halogenlampen mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel e14 halogen 100 watt, hv-halogenlampe e14, halogenlampe e14 100w, HV-Halogen-Glühlampe, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Glühlampe, Hochvolt-Halogen-Röhre, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,22*
€ 6,44*
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,47*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 4,21*
€ 6,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 6,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.