Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 201W HBO 201 W/HS-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4050300591940 LED-Lampe 200 W
Osram 4050300591940 LED-Lampe 200 W
Artikel-Nr.:
     6012B-66872898
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591940
EAN/GTIN:
     4050300591940
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram

Speziallampe 201W HBO 201 W/HS-D2

Speziallampe, Bogenlänge 2 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 20 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 150 mm, Lampenleistung 200 W, Lampenspannung 25...25 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 20 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
25 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
2 mm
Wendelform:
ohne
Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 731,55*
€ 834,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 743,61*
€ 843,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,25*
€ 1.003,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,99*
€ 1.001,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,24*
€ 974,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,71*
€ 942,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,61*
€ 884,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.