Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300591940 LED-Lampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300591940 LED-Lampe 200 W
Osram 4050300591940 LED-Lampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455800
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591940
EAN/GTIN:
     4050300591940
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
199.67 g
Energie
Ausgangsspannung
25 V
Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,81*
€ 979,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,56*
€ 951,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,01*
€ 923,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.