Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe 250W 828 CDO-TT 250W/830 E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entladungslampe 250W 828 CDO-TT 250W/830 E40
Entladungslampe 250W 828 CDO-TT 250W/830 E40
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-66864815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12197800
EAN/GTIN:
     8718291121978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E40

Entladungslampe 250W 828 CDO-TT 250W/830 E40

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
92..108 V
Lichtstrom:
28400 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,55*
ab € 38,39*
€ 55,62*
17 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 61,72*
3 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 50,68*
€ 66,56*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 62,30*
€ 70,47*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 87,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,79*
Ähnlich
Philips
928082119231
ab € 27,28*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 25,75*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 30,09*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 25,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.