| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66852287 Herst.-Nr.: 42049 EAN/GTIN: 4034451420496 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU5,3 12V 50W 38°EXN 42049 Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, Ansi-Code EXN, mit ALU-Reflektor und Frontglas. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU5,3 | Lampenleistung: | 50 W | Ausstrahlungswinkel: | 38 ° | Lampenspannung: | 12 V | Farbtemperatur: | 3000 K | ANSI: | EXN | Infrarottechnik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogen reflektorlampe 50w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 50w |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,63* | € 2,74* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 3,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,85* | € 3,08* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,10* | € 3,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|