| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66762999 Herst.-Nr.: 11882702 EAN/GTIN: 4250235547160 |
| |
|
| | |
| Fernmeldesignalkombination TwinLED 115/230AC rt Robustes Gehäuse aus Aluminium, sehr lichtstarke LED-Technik, 4 laute Melodien wählbar, Lautstärke max. 102 dB(A) Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Signalart: | optisch/akustisch | Kalottenfarbe: | rot | Fremdspannung: | 230 V | Spannungsart: | AC | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,83* | € 499,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 433,02* | € 500,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,11* | € 504,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|