Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner TO 5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner TO 5400
Türöffner TO 5400
Artikel-Nr.:
     6012B-66751522
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     93081
EAN/GTIN:
     4011459930813
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten

Türöffner TO 5400

Standard Türöffner mit verstellbarer Falle für DIN links (unsymetrisch rechts und links verwendbar) in einer kompakte Bauart inkl. gelochtem Schließblech. Verwendung für Kurzzeitbelastungen max. 20 s (KB 20 s)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Ausführung der Falle:
Standardfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
vertikal
Höhe:
70 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
28 mm
Zusammenstellung:
komplett
Spannung:
8..12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 29,27*
€ 38,54*
€ 5,95*
ab € 29,17*
€ 38,54*
€ 5,46*
ab € 31,06*
€ 40,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,55*
€ 41,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,34*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.