| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66665835 Herst.-Nr.: 7140016 EAN/GTIN: 4003468714133 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler RAMSES 714 A Elektronischer Raumtemperaturregler, 10-60°C, externer Temperaturfühler für Fußbodenheizung, Fühlerkabel (IP54), Länge 4m, Schalter Heizen EIN/AUS, externe Absenkung 3,5K oder 2K (zeitgesteuert mit Zeitschaltuhr), Farbe reinweiß, Wandgehäuse, Öffner Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | drei-/vieradrig | Mit Empfänger: | nein | Messbereich: | 5..30 °C | Sensor extern: | ja | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | PI | Geeignet für Heizen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Sensor für Bodenheizung, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Zweipunktregler, analoges raumthermostat aufputz, sensor für bodenheizung, theben raumtemperaturregler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,47* | € 83,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,12* | € 84,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,06* | € 87,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,45* | € 89,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,50* | € 89,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|