Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Sensor extern RAMSES714A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Sensor extern
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Sensor extern
Artikel-Nr.:
     262-B489B11
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7140016
EAN/GTIN:
     4003468714133
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufputzschalter
Raumthermostat 230V 16A Öffner IP30 Sensor extern RAMSES714A
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
74 mm
Differenzwert:
0.25 - 0.25 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
74 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
1 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
60 - 60 °C
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Sensor extern:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
28 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,67*
€ 83,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,32*
€ 84,36*
€ 5,46*
ab € 69,26*
€ 87,93*
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 89,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,70*
€ 89,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.