Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66557538 Herst.-Nr.: 96703 EAN/GTIN: 4015394092421 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste TL 2xCEE16A5P,Schuko 96703 Steckdosen-Leiste anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 PA-Gehaeuse 401x97x63 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 6 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhaengebuegel (lose) Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 1 | Absicherung: | sonstige | Fehlerstrom-Typ: | sonstige | FI-Schutzschalter: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 240,23* | € 282,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,29* | € 286,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,74* | € 289,10* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 250,12* | € 293,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 271,27* | € 317,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|