Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018
Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018
Artikel-Nr.:
     6012B-66505157
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2732000R0018
EAN/GTIN:
     4250217425905
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter

Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018

Ex-Installationsschalter EIN-AUS für Zone 1/21
Variante: EIN-AUS
Stromstärke: 16 A
Anzahl der Pole: 2
Klemmpunkte: 2x 2,5mm² und 4x 2,5mm² PE-Klemmen
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 137,78*
Frei Haus
ab € 113,49*
€ 137,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 143,19*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,79*
€ 144,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,22*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.