Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018
Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018
Artikel-Nr.:
     3517A-66505157
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2732000R0018
EAN/GTIN:
     4250217425905
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Ausschalter

Ausschalter 2Pol 2xM25 GHG 273 2000 R0018

Ex-Installationsschalter EIN-AUS für Zone 1/21
Variante: EIN-AUS
Stromstärke: 16 A
Anzahl der Pole: 2
Klemmpunkte: 2x 2,5mm² und 4x 2,5mm² PE-Klemmen
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Material des Gehäuses: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 2x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 137,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 114,37*
€ 137,32*
Frei Haus
ab € 118,05*
€ 142,74*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,95*
€ 144,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,15*
€ 147,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.