| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66268277 Herst.-Nr.: 259809 EAN/GTIN: 4251401404294 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Leitungsroller 502RB50315/04FI/111 GIFAS Vollgummi-Leitungsroller Typ 502Eingang:50 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang:4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung1 FI-Schalter 25/0,03 A, 2poligAusführung:- mit einem verzinkten Stahlrohrgestell in schwarz- Schutzorgan hinter Transparentschutzklappe angeordnet- mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-KennzeichnungAbmessungen: H x B x T = 410 x 300 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,25Gewicht: ca. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Kabellänge: | 50 m | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,00* | € 422,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,30* | € 473,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,93* | € 478,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 434,34* | € 516,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|