Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfräser 8mm 16,5 mm 2608628342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 628 342 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit
Bosch 2 608 628 342 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit
Bosch 2 608 628 342 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit
Bosch 2 608 628 342 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit
Bosch 2 608 628 342 Fräsaufsatz Abgerundet über Bit
Artikel-Nr.:
     6012B-66248666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628342
EAN/GTIN:
     3165140358033
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser
abrundfräser r10

Abrundfräser 8mm 16,5 mm 2608628342

Der Abrundfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Runden von Kanten. Schneidekanten aus Wolframkarbid gewähren Haltbarkeit und zuverlässiges Schneiden Auch begrenzt das Design des Fräsers die Spangröße und vermeidet damit Rückschlag. Er ist bestimmt für das Abrunden von Kanten und dekorativen Elementen aus weichem und hartem Massivholz sowie an Holzverbundstoffen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abrundfräser
Fräsdurchmesser:
32,7 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Arbeitslänge:
16,2 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Massivholz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 14,86*
4 Tage
201
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 14,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,16*
€ 15,34*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 15,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,96*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628345
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2608628340
ab € 8,93*
Zubehör
Bosch
2608628341
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.