Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider isoliert, 160mm 74 06 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Seitenschneider isoliert, 160mm 74 06 160 SB
Kraft-Seitenschneider isoliert, 160mm 74 06 160 SB
Artikel-Nr.:
     6012B-66207534
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 06 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773030072
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)

Kraft-Seitenschneider isoliert, 160mm 74 06 160 SB

74 06 160 SB Kraft-Seitenschneider Für härteste, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,0mm - VDE-geprüft: ja  .
Weitere Informationen:
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 24,30*
€ 30,24*
1
€ 5,46*
ab € 26,30*
€ 35,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 26,75*
€ 35,78*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,88*
€ 35,79*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,02*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.