Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 5,0 KW EHR-R 5/200 TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66158369
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05295
EAN/GTIN:
     4010184052951
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer

Elektro-Heizregister 5,0 KW EHR-R 5/200 TR

Geschlossener Rohrheizkörper aus rost- freiem Edelstahl mit niedriger Oberflächen- temperatur. Rohrgehäuse mit Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech zum Einbau in handelsübliche Rohrsysteme. Mit selbständig rückstellendem (Auslösetemperatur 50 °C) und manuell rückstellbarem Temperatur- begrenzer (Auslösetemperatur 120 °C).
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Boxlüfter:
ja
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
ja
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
ja
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 513,36*
€ 584,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 520,17*
€ 589,48*
Frei Haus
ab € 545,62*
€ 616,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 548,08*
€ 622,50*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,40*
€ 622,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,50*
€ 740,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,49*
€ 731,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,72*
€ 706,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,08*
€ 652,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05293
ab € 350,90*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 359,99*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05296
ab € 515,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 525,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05297
ab € 983,26*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05299
ab € 1.009,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.