Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 9kW 3x 400 VV IP20 Ø400mm 475x380mm ST EHR-R9/400TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E811A52
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05299
EAN/GTIN:
     4010184052999
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 9 kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 9kW 3x 400 VV IP20 Ø400mm 475x380mm ST EHR-R9/400TR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
475 mm
Leistung:
9 - 9 kW
Nenndurchmesser Kanal:
400 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.010,13*
€ 1.116,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.049,93*
€ 1.161,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.064,21*
€ 1.171,23*
Frei Haus
ab € 1.093,10*
€ 1.198,70*
Frei Haus
ab € 1.115,32*
€ 1.223,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,92*
€ 1.382,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,62*
€ 1.369,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,41*
€ 1.320,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,19*
€ 1.287,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,93*
€ 1.249,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05293
ab € 351,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 359,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05295
ab € 512,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05296
ab € 515,37*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 526,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05297
ab € 981,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.