Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizregister 5kW 3x 400 VV IP20 Ø200mm 290x380mm ST EHR-R5/200TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E811A49
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05295
EAN/GTIN:
     4010184052951
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
Elektro-Heizregister 5kW 3x 400 VV IP20 Ø200mm 290x380mm ST EHR-R5/200TR
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
3x 400 V
Breite:
380 mm
Höhe:
290 mm
Leistung:
5 - 5 kW
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 512,97*
€ 585,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 521,15*
€ 590,74*
Frei Haus
ab € 543,79*
€ 617,87*
Frei Haus
ab € 551,14*
€ 623,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 551,94*
€ 624,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,91*
€ 697,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,88*
€ 680,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,75*
€ 645,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05293
ab € 351,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05294
ab € 359,56*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05296
ab € 515,37*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05301
ab € 526,14*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05297
ab € 981,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05299
ab € 1.010,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.