Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Funk Innenverschl.DN150 ECA 150 ipro KRCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66151004
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0094
EAN/GTIN:
     4012799840947
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator Funk Innenverschl.DN150 ECA 150 ipro KRCH

Ausführung mit Funkempfänger und Feuchtesteuerung: Mit integriertem Funkempfänger 868 MHz und Feuchtesteuerung. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtesensor. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht den Feuchteverlauf. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 oder Stufe 2. Mit separatem Funkschalter DS RC oder separater Steuerung RLS RC schaltbar.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,57*
€ 496,14*
Frei Haus
ab € 426,49*
€ 502,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 433,20*
€ 507,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,30*
€ 510,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 434,93*
€ 510,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,54*
€ 603,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,13*
€ 577,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,22*
€ 558,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,20*
€ 515,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0832
ab € 138,24*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 155,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0849
ab € 291,76*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,73*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,68*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 149,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.