Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator Funk Innenverschl.DN150 ECA 150 ipro KRCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66151004
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0094
EAN/GTIN:
     4012799840947
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Kleinraumventilator Funk Innenverschl.DN150 ECA 150 ipro KRCH

Ausführung mit Funkempfänger und Feuchtesteuerung: Mit integriertem Funkempfänger 868 MHz und Feuchtesteuerung. Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten über Feuchtesensor. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht den Feuchteverlauf. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 oder Stufe 2. Mit separatem Funkschalter DS RC oder separater Steuerung RLS RC schaltbar.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
250 m³/h
Schutzart (IP):
IPX5
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 422,52*
€ 497,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,46*
€ 503,75*
Frei Haus
ab € 433,73*
€ 508,58*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 433,58*
€ 511,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,60*
€ 511,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0832
ab € 137,88*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,17*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 162,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0849
ab € 292,90*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,15*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,36*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 148,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.