Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkontroll-Modul 2-fach 24V/ 24V/4-6-8-10ADC 9000-41042-0401000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromkontroll-Modul 2-fach 24V/ 24V/4-6-8-10ADC 9000-41042-0401000
Stromkontroll-Modul 2-fach 24V/ 24V/4-6-8-10ADC 9000-41042-0401000
Artikel-Nr.:
     6012B-66150736
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41042-0401000
EAN/GTIN:
     4048879000048
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Stromkontroll-Modul 2-fach 24V/ 24V/4-6-8-10ADC 9000-41042-0401000

Lastkreiskontrolle für 24 V DC SELV und PELV Stromkreise, Brandschutz nach EN 60950-1, Betriebsspannungsschutz nach EN 61131-2, Betriebszustandsspeicher nach EN 61131-1, für Aktoren und Sensoren auserhalb des Schaltschrankes bis 820 µF Eingangskapazität, Ausgangsstrom je Kanal einstellbar, modulspezifisch mittels Drehschalter, Eingangsklemmen bis 16 mm2, Ausgangsklemmen bis 4 mm², Steuerleitungsklemmen bis 2,5 mm², Eingangsklemmen brückbar Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 71,30*
€ 85,49*
€ 8,95*
ab € 69,66*
€ 86,05*
€ 4,00*
ab € 73,51*
€ 89,01*
€ 5,46*
ab € 80,08*
€ 95,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,41*
€ 99,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,80289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.