Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6122751 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6122751 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     6012B-66094043
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122751
EAN/GTIN:
     4018242282708
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751

LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, lichtleiste led 4000k, led linsen, lichtbandleuchte trilux, Leuchtenkörper, Einzelleuchte, Einzellichtleiste, Lampe, Leuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Anbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,20*
€ 439,45*
€ 5,95*
ab € 398,30*
€ 463,83*
Frei Haus
ab € 404,17*
€ 469,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 405,96*
€ 474,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 441,83*
€ 516,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,25*
€ 564,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 24,13*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,37*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 12,92*
Zubehör
TRILUX
6141200
ab € 6,45*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 21,65*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 29,74*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,16*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,20*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 282,58*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 17,75*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,86*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 91,92*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 297,23*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 281,69*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.