Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751
LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751
Artikel-Nr.:
     3517A-66094043
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6122751
EAN/GTIN:
     4018242282708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED Lichtbandsystem H1-E T 4400-840ETDD0 Cflex #6122751

LED-Schnellmontage-Leuchte, Ausführung als LED-Einzelleuchte oder Lichtband-Anfangsmodul. Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden. Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, lichtbandleuchte trilux 1x 36 w, lichtbandleuchte trilux, lichtbandsystem evg, Leuchtenkörper, Wand- und Deckenanbauleuchte, Einzelleuchte, Anbaulichtleiste, Wand- und Deckenleuchte, Einzellichtleiste, Leuchte, Anbauleuchte, Lampe, Aufbauleuchte, Anbaulampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 344,37*
€ 360,74*
€ 5,90*
ab € 344,87*
€ 361,29*
Frei Haus
ab € 347,65*
€ 364,30*
€ 5,95*
ab € 370,82*
€ 389,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,74*
€ 418,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,65*
€ 414,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,37*
€ 399,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 274,64*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 298,50*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 107,99*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 7,50*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 8,86*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 15,17*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 14,36*
Zubehör
TRILUX
6175200
ab € 51,53*
Zubehör
TRILUX
6126800
ab € 11,70*
Zubehör
TRILUX
6126900
ab € 2,58*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 25,24*
Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 17,11*
Zubehör
TRILUX
6188000
ab € 6,82*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 16,09*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 19,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.