Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniverteiler-Tür, weiß GD102 GP102P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniverteiler-Tür, weiß GD102 GP102P
Miniverteiler-Tür, weiß GD102 GP102P
Artikel-Nr.:
     6012B-65964608
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GP102P
EAN/GTIN:
     3250612960200
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Miniverteiler-Tür, weiß GD102 GP102P

Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
55 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,71*
1
€ 5,46*
ab € 2,58*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,91*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,92*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ313
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.